Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TL-X XL Leuchtstofflampe 39 W FA6 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TL-X XL Leuchtstofflampe 39 W FA6 Kaltweiße
Philips TL-X XL Leuchtstofflampe 39 W FA6 Kaltweiße
Philips TL-X XL Leuchtstofflampe 39 W FA6 Kaltweiße
Philips TL-X XL Leuchtstofflampe 39 W FA6 Kaltweiße
Philips TL-X XL Leuchtstofflampe 39 W FA6 Kaltweiße
Philips TL-X XL Leuchtstofflampe 39 W FA6 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27049311
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26137340
EAN/GTIN:
     8711500261373
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Fa6
Sockel Fa6
leuchtmittel fa6
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Spannung
103 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1220.5 mm
Durchmesser
40.5 mm
Gewicht
233 g
Leistungen
Lampenleistung
39 W
Fassungs-/Sockeltyp
FA6
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
2300 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T12
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
63
Produktfarbe
Transparent
Bemessungsleistung
39 W
Beleuchtungseffizienz
58 lm/W
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
21000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
26000 h
Chromatizität Koordinate X
377
Chromatizität Koordinate Y
381
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
12 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Lampenstrom
430 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
47 kWh
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.