Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27049668
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61113070
EAN/GTIN:
     8711500611130
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
MASTER PL-T ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Gewicht
66 g
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24d-3
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühlampenform
Anheften
Glühbirnengröße
2P
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
26 W
Beleuchtungseffizienz
66 lm/W
Farbcode
841
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
6500 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
10000 h
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate Y
379
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Lampenstrom
335 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
22 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.