Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric GV2ME043 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric GV2ME043 Stromunterbrecher 3
Schneider Electric GV2ME043 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27050001
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Schutzschalter
schneider- sa motorschutzschalter 0...
schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Gewicht
280 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsstrom
0.63 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Weitere Suchbegriffe: merlin gerin schutzschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.