Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact NS 35/ 7.5 PERF 2000mm Silber Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact NS 35/ 7.5 PERF 2000mm Silber Stahl
Phoenix Contact NS 35/ 7.5 PERF 2000mm Silber Stahl
Artikel-Nr.:
     1232-B117F50
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1232
1
pro Stück
€ 18,00*
ab € 3,22593*
€ 4,58593*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 69,00*
ab € 6,92*
€ 8,34*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,5478*
€ 9,0278*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,0084*
€ 9,7525*
8 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,253*
€ 9,773*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58593*
€ 5,45726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37593*
€ 5,20736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19593*
€ 4,99316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07593*
€ 4,85036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78593*
€ 4,50526
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22593*
€ 3,83886
pro Stück
Lagerstand: Lager 1232
Versand: Lager 1232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,14*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,4344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.