Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Secura Leuchtstofflampe 18 W G13 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-D Secura Leuchtstofflampe 18 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Secura Leuchtstofflampe 18 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Secura Leuchtstofflampe 18 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Secura Leuchtstofflampe 18 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Secura Leuchtstofflampe 18 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Secura Leuchtstofflampe 18 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Secura Leuchtstofflampe 18 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Secura Leuchtstofflampe 18 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Secura Leuchtstofflampe 18 W G13 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27050607
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64010940
EAN/GTIN:
     8711500640109
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
604 mm
Durchmesser
28 mm
Gewicht
100.3 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
1300 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T8
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
18 W
Beleuchtungseffizienz
72 lm/W
Farbcode
841
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
12000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate Y
386
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
360 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
22 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
64014740
ab € 12,03*
Ähnlich
Philips
64018540
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.