Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 248-566 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 248-566 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 248-566 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27051871
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     248-566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Durchführungsklemmenleiste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
6.25 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,436*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,266*
€ 2,69654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,016*
€ 2,39904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,956*
€ 2,32764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,826*
€ 2,17294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,736*
€ 2,06584
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,436*
€ 1,70884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.