Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 40 W 2G11 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 40 W 2G11 Warmweiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 40 W 2G11 Warmweiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 40 W 2G11 Warmweiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 40 W 2G11 Warmweiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 40 W 2G11 Warmweiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 40 W 2G11 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27051955
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61094240
EAN/GTIN:
     8711500610942
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere
Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
509.2 mm
Länge (mm)
535 mm
Gewicht
134 g
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
3500 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Glühbirnengröße
4P
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
40 W
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Bemessungstemperatur
30 °C
Chromatizität Koordinate X
440
Chromatizität Koordinate Y
105
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Lampenstrom
320 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
44 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300298894
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.