Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27053198
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61102470
EAN/GTIN:
     8711500611024
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Gewicht
66 g
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24d-3
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
3000 K
Glühlampenform
Anheften
Glühbirnengröße
2P
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
26 W
Beleuchtungseffizienz
66 lm/W
Farbcode
830
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
6500 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
10000 h
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
436
Chromatizität Koordinate Y
401
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Lampenstrom
335 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
32 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300342061
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.