Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-WAG000000592 Herst.-Nr.: 2003-7692 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 0.8 mm | | Tiefe | 96 mm | | Höhe | 42.3 mm | | Gewicht | 2.45 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,2248* | € 0,3448* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,24* | € 0,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,24249* | € 0,37249* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,25* | € 0,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,27* | € 0,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|