Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager NBN110 Stromunterbrecher Typ B 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager NBN110 Stromunterbrecher Typ B 1 1 Modul(e)
Hager NBN110 Stromunterbrecher Typ B 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27053362
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     NBN110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 10ka hager
Leitungsschutzschalter 1 polig 10kA B-Charakteristik 10A 1 Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
10 A
Merkmale
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,24*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 24,99*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,07*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.