Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 1573.700 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1573.700 Montage-Kit
Rittal 1573.700 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27053808
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1573.700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatten für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Paketgewicht
7200 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
KL, KL-HD
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
400 mm
Weitere Suchbegriffe: montageplatte rittal, chassisplatte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.