Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CSL1,6E18-16 SN I3,5 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller CSL1,6E18-16 SN I3,5 Gelb
Weidmüller CSL1,6E18-16 SN I3,5 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27055857
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1582350000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.568 g
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,373*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.