Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
Hager ACS916D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 Modul(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-27058707
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
ACS916D
EAN/GTIN:
3250611068099
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
94 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Nennspannung
240 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Produktfarbe
Grau
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
fi-schutzschalter hager 2-polig
,
fehlerstrom schutzschalter hager
,
schutzschalter 16a
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager KDN280B Sammelschiene
Hager
KDN280B
ab € 26,75*
Zubehör
Hager MZ Nebenschlussauslöser DIN-Schienenmontage mit Schraubanschluss Anschluss, 48 V dc
Hager
MZ204
ab € 32,11*
Zubehör
Hager MZ Unterspannungsauslöser DIN-Schienenmontage mit Schraubanschluss Anschluss, 48 V dc
Hager
MZ205
ab € 31,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen