Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ADS966D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ADS966D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 2 Modul(e)
Hager ADS966D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27058750
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADS966D
EAN/GTIN:
     3250611068228
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
94 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Nennspannung
240 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67F
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
K67M
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
KDN280B
ab € 26,88*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,50*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.