Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZK3EH24 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZK3EH24 Elektrogehäusezubehör
Hager ZK3EH24 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27058824
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK3EH24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Komplettfeld, universZ, 1050mm, 1feld, 1ZP, 5-polig, mit Verdrahtung 16qmm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltschrankverriegelung
Produktfarbe
Weiß
Energie
Eingangsstrom
63 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 762,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,14*
€ 1.020,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,55*
€ 1.012,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,64*
€ 974,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,25*
€ 945,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,07*
€ 906,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
S35V
ab € 14,46*
Zubehör
Hager
ZM25F
ab € 23,02*
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,55*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,92*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,52*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 285,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.