Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 209-137 Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 209-137 Montage-Kit
Wago 209-137 Montage-Kit
Wago 209-137 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27060076
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Montageadapter; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.53 g
Breite
6.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,41*
€ 51,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,46*
€ 50,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,17*
€ 47,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,88*
€ 46,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,98*
€ 45,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.