Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax MZ 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax MZ 60
Triax MZ 60
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27060123
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     140410
EAN/GTIN:
     5702661404108
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
2757 g
Verpackungsvolumen
0.012 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2257 g
Weitere Suchbegriffe: Mastbefestigung, mastbefestigung, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.