Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 315 C Internet Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht DR 315 C Internet Digital Schwarz
Albrecht DR 315 C Internet Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27060850
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27343
EAN/GTIN:
     4032661273437
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Das Internet-, Digital- und UKW-Radio DR 315 C aus dem Hause ALBRECHT Audio präsentiert sich nach einer Rundumerneuerung auf dem aktuellen Stand der Technik: Nun zusätzlich mit einem Farbdisplay und der DLNA Heimvernetzung ausgestattet, bietet es noch mehr Komfort auf höchstem technischen Niveau. Das im Retro-Design gestaltete Radio kann auch über das Smartphone bedient werden – so können individuelle Musik zusammenstellungen vom Mobiltelefon auf dem DR 315 C abgespielt werden. Darüber hinaus kann das Gerät tausende Internetradio-Sender empfangen. Die Sendersuche erfolgt dabei wahlweise nach Genre, Region, Favoriten oder Podcast. Das Digitalradio bietet kristallklaren Klang, zudem stehen hier zusätzliche Dienste wie Übertragung von Titeln, Interpreten-Info und Textmeldungen des Senders zur Verfügung. Auch UKW-Sender können mit dem DR 315 C empfangen werden.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+
Energie
Energiequelle
AC
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Audio
RMS-Leistung
2 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Weckerfunktion
Ja
Fernbedienung
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.