Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 255-300 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 255-300 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 255-300 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27063060
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     255-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
wago durchführungsklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
13.2 mm
Gewicht
0.183 g
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme abschlussplatten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.