Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Klemmenmarkierung
>
Artikel
Phoenix Contact 1051032:0015 selbstklebendes Etikett Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-27064021
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1051032:0015
EAN/GTIN:
4017918512781
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
klemmenmarkierung phoenix
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit der gleichen Zahl: 15, weiß, Breite: 6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Gewicht
1.27 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Büro-Etiketten & Aufkleber
>
Selbstklebende Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
zackband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.