Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 224144 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 224144 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Schneider Electric 224144 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27066122
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     224144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 1-fach FASHION IP44 reinweiß
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Schneider Electric
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.5 mm
Höhe
83.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.