Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1109130000 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1109130000 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Weidmüller 1109130000 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Weidmüller 1109130000 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27075247
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1109130000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 6.1 - 13.7 mm, x 62 mm, weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Acrylat-Polymer, Polyester
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
62 mm
Gewicht
557 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.