Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 80 W 2G11 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 80 W 2G11 Warmweiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 80 W 2G11 Warmweiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 80 W 2G11 Warmweiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 80 W 2G11 Warmweiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 80 W 2G11 Warmweiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 80 W 2G11 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27092561
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     86708740
EAN/GTIN:
     8711500867087
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
571.6 mm
Durchmesser
39 mm
Gewicht
140 g
Leistungen
Lampenleistung
80 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
6000 h
Lichtleistung
6000 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Glühbirnengröße
4P
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
80 W
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
20000 h
Bemessungstemperatur
30 °C
Chromatizität Koordinate X
440
Chromatizität Koordinate Y
405
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
555 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
88 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.