Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 41 W GX24q-4 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 41 W GX24q-4 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 41 W GX24q-4 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 41 W GX24q-4 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 41 W GX24q-4 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 41 W GX24q-4 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 41 W GX24q-4 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 41 W GX24q-4 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 41 W GX24q-4 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 41 W GX24q-4 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27092966
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61134570
EAN/GTIN:
     8711500611345
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
MASTER PL-T ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
145 mm
Gewicht
83 g
Leistungen
Lampenleistung
41 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-4
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
3200 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Glühbirnengröße
4P
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
41 W
Beleuchtungseffizienz
74 lm/W
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
434
Chromatizität Koordinate Y
397
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
320 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
45 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300425641
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.