Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 40400012 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 40400012 Montage-Kit
Rutenbeck 40400012 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27093693
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     40400012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Abspannklemme, Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, Spannbereich 5,5 bis 10,5 mm Ø, Zugentlastung max. 2,5 kN, für selbsttragende Luftkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
179 mm
Paketgewicht
1460 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
142 g
Breite
45 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
32 mm
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
40100012
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.