Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Zubehör Leuchten Verlängerungskabel Drinnen Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Zubehör Leuchten Verlängerungskabel Drinnen Chrom
EGLO Zubehör Leuchten Verlängerungskabel Drinnen Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27095667
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     88968
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
1570 mm
Gewicht
797 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.