Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 88969 Verlängerungskabel Drinnen Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 88969 Verlängerungskabel Drinnen Nickel
EGLO 88969 Verlängerungskabel Drinnen Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27095696
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     88969
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
1570 mm
Gewicht
792 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Nickel
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.