Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ICV 2,5/2-G-5,08 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact ICV 2,5/2-G-5,08 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact ICV 2,5/2-G-5,08 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918042097
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1785942
EAN/GTIN:
     4017918042097
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, RoHS
Stromstärke
12 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Eingangsanschlussstück Kapazität
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.16 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
22.4 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6176*
€ 0,8067*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,629*
€ 0,829*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,64304*
€ 0,84304*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,656*
€ 0,846*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6624*
€ 0,8624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8067*
€ 0,95997
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7576*
€ 0,90154
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7176*
€ 0,85394
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6176*
€ 0,73494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,311*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.