Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 18664 Stromunterbrecher Typ B 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 18664 Stromunterbrecher Typ B 3
Schneider Electric 18664 Stromunterbrecher Typ B 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27100941
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     18664
EAN/GTIN:
     3303430186649
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leistungsschalter NG125N, 3P, 100A, B-Charakteristik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Nennstrom
100 A
Nennspannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Typ B
Schaltleistung
50000 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EN/IEC 60947-2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.