Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel HN493 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel HN493 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Grün
Sigel HN493 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Grün
Sigel HN493 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Grün
Sigel HN493 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Grün
Sigel HN493 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27107690
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
wiederablösbare Etiketten
  • Farbe: grün
    - Produktformat: 39 x 69 mm
    - Streifenformat: 25x43 mm
    - Material: Film
    - 50 Streifen

    Reißfeste Z-Marker aus Folie in Grün im praktischen Spender. Die transparenten Marker sind beschriftbar, rückstandsfrei wiederablösbar und umweltfreundlich durch lösemittelfreien Klebstoff. Im Lieferumfang sind 50 Blatt im Format 25x43 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Höhe
39 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Form
Rechteck
Klebetyp
Entfernbar
Aufkleberfarbe
Weiss auf Grün
Etikettengröße
25 x 43 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.