Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000042693 Herst.-Nr.: 1051032:0047 EAN/GTIN: 4017918513108 |
| |
|
| | |
| Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit der gleichen Zahl: 47, weiß, Breite: 6 mm Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 6 mm | | Gewicht | 1.27 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,60* | € 0,86* | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6075* | € 0,8864* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,625* | € 0,895* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,63266* | € 0,90266* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,65012* | € 0,93012* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|