Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 745-500 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 745-500 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 745-500 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27110266
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.7 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
1.175 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19968*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24968*
€ 0,29712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22968*
€ 0,27332
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19968*
€ 0,23762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.