Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC ColourCoil Binderücken, 4:1-Teilung, weiß, 33mm (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GBC ColourCoil Binderücken, 4:1-Teilung, weiß, 33mm (100)
GBC ColourCoil Binderücken, 4:1-Teilung, weiß, 33mm (100)
GBC ColourCoil Binderücken, 4:1-Teilung, weiß, 33mm (100)
GBC ColourCoil Binderücken, 4:1-Teilung, weiß, 33mm (100)
GBC ColourCoil Binderücken, 4:1-Teilung, weiß, 33mm (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27112695
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     9666051
EAN/GTIN:
     0033816045132
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Mit den ColourCoil Binderücken lassen sich die Seiten der Dokumente zum problemlosen Fotokopieren und Notieren um 360 Grad flach umschlagen. Die hochwertigen ColourCoil Binderücken in vielen Farben und 12 Größen für bis zu 265 Blatt liefern dauerhaft stabile Bindungen.

Biegsam, schnell zu binden und leicht verleihen die farbenfrohen GBC CoilBind™-Binderücken einem jeden Bericht und jeder Präsentation eine ganz besondere Wirkung und gewährleisten zugleich, dass Ihre Seiten makellos und geschützt bleiben.

Ganz gleich, ob Sie einen Jahresbericht oder wichtige Kundenangebote erstellen möchten, CoilBind™-Binderücken helfen Ihnen, moderne, elegante Dokumente bis zum A4-Format zu erstellen, die ohne Frage beeindrucken werden.

Die aus hochwertigem, sehr biegsamem, feinem Kunststoff hergestellten CoilBind™-Binderücken widerstehen den Strapazen im täglichen Bürogebrauch (z. B. Biegen und häufige Handhabung) und sind auf Dauer farbecht und bruchfest. Dieser Binderücken ist sehr formbeständig und lässt sich zum Postversand zusammendrücken, da er stets in seine ursprüngliche Form zurückgelangt.

CoilBind™-Binderücken, die in zwölf verschiedenen Größen zur Auswahl stehen, binden bis zu 265 Seiten dauerhaft und sicher. Das Austauschen von Seiten ist nur möglich, wenn die Bindespirale aufgeschnitten und abgewickelt wird: Danach muss das geänderte Dokument neu gebunden werden, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten. Und die gebundenen Seiten liegen flach und lassen sich um 360 Grad umschlagen – praktisch zum Mitschreiben und Fotokopieren.

Der Spiralenbindeprozess ist sehr schnell und einfach: Lochen Sie einfach die zusammengestellten Seiten und laden Sie die Spirale mit Ihrer Maschine oder von Hand in das Dokument. Wenn sich alle Seiten und der Einband auf der Bindespirale befinden, biegen Sie die Enden der Spirale mit der Crimpzange um. Das ist alles.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
265 Blätter
Format
A4
Rückenbreite
33 mm
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,09*
€ 157,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,55*
€ 154,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,98*
€ 145,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,68*
€ 126,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 103,38*
€ 123,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,11*
€ 113,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.