Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 704.70 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 704.70 LED
Paulmann 704.70 LED
Paulmann 704.70 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27120249
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70470
EAN/GTIN:
     4000870704707
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
spiegelleuchte
spiegelleuchte paulmann
Die Kuma Spiegelleuchte kann durch den Spritzwasserschutz direkt über dem Spiegel montiert werden. Der verchromte Blendschutz hat eine positive Wirkung auf die Optik der Badleuchte.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
andere
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
45 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
9 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
660 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.