Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 704.89 Anschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 704.89 Anschlussmodul
Paulmann 704.89 Anschlussmodul
Paulmann 704.89 Anschlussmodul
Paulmann 704.89 Anschlussmodul
Paulmann 704.89 Anschlussmodul
Paulmann 704.89 Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27120305
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70489
EAN/GTIN:
     4000870704899
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
Mit dem YourLED ECO Verbinder Clip-to-Clip lassen sich abgeschnittene YourLED ECO Stripe-Enden untereinander weiterverbinden. Dies unterstützt die flexible Kürzung der Systemlänge und ermöglicht, restliche Stripe-Abschnitte weiter zu verwenden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
60 W
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
41 mm
Breite
13.5 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70254
ab € 10,18*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 15,23*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.