Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C Gigabit Network Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C Gigabit Network Adapter
Sandberg USB-C Gigabit Network Adapter
Sandberg USB-C Gigabit Network Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27139044
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-04
EAN/GTIN:
     5705730136047
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Mit dem USB-C-/Netzwerk-Konverter von Sandberg können Sie den USB-C-Anschluss Ihres Computers mit einem stabilen kabelgebundenen Netzwerk verbinden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
83 g
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Sonstige Funktionen
Gehäusematerial
Aluminium
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Schnittstelle
USB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
33 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Vollduplex
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.