Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C to USB 3.0 Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C to USB 3.0 Converter
Sandberg USB-C to USB 3.0 Converter
Sandberg USB-C to USB 3.0 Converter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27139045
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-05
EAN/GTIN:
     5705730136054
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Mit dem USB-C-/USB 3.0-Konverter können Sie USB-Standardgeräte an den USB-C-Anschluss Ihres
Computers anschließen und so den äußerst schnellen USB 3.0-Standard nutzen. Verbinden Sie den Adapter einfach mit Ihrem USB-C-Anschluss und schon können Sie weitere Geräte wie eine externe Festplatte, einen Drucker oder eine Maus anschließen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.1 m
Breite
186 mm
Gewicht
16 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBAFAF
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.