Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Zubehör Stromversorgung Verlängerungskabel 3,7 m 9 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV Zubehör Stromversorgung Verlängerungskabel 3,7 m 9 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Rot
REV Zubehör Stromversorgung Verlängerungskabel 3,7 m 9 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27148017
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     00149661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste, 9-fach, mit ÜSS+NF, 3,7 m, ku-ant

- Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
- Steckdosen mit Kinderschutz
- Bruchfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff
- Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung
- Mit Überspannungsschutz und Netzfilter
- Zuleitung: 4 m H05VV-F 3G1,5 mm²
- 16 A, 250 V~, 3500 W
- Für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
617 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Kabellänge
3.7 m
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Kunststoff
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G1.5 mm²
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.