Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMERA 074813HIS Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRIMERA 074813HIS Druckeretikett Weiß
PRIMERA 074813HIS Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27148787
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     074813HIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
inkjet-etiketten primera
inkjet etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Oberflächentyp
Glanz
Kompatible Produkte
LX800 / LX810 / LX900
Gewicht und Abmessungen
Etikettengröße
203x152
Maximaler Rollendurchmesser
152.4 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
425 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.