Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Staubsaugerzubehörset
>
Artikel
Nilfisk 81943047 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zubehör-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-27165622
Hersteller:
Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
81943047
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zubehör-Set
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Markenkompatibilität
Nilfisk
Kompatibilität
18451121<br />18451119<br />18451120<br />18451122<br />18451126<br />18451124<br />18451131<br />18451129<br />18451130<br />18451136<br />18451134<br />18451135<br />18451125
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Reinigungswerkzeuge & -zubehör
>
Staubsauger Zubehör & Zusätze
Weitere Suchbegriffe:
Faltenfilter Industriestaubsauger
,
Filter Industriestaubsauger
,
Patronenfilter
,
Staubsaugerzubehörset
,
bodensauger attix
,
boden staubsauger
,
patronenfilter nt27
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk Buddy II 12 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel
Nilfisk-ALTO
18451119
ab € 44,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen