Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Haushaltsgeräte
>
Kleine Küchengeräte
>
Getränke-Apparate
>
Ausrüstung & Ausschankanlagen für Getränke
>
Wasserfilter
>
Artikel
GROHE Red Driekter Fluss Blau, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-27166098
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
40438001
EAN/GTIN:
4005176984105
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gerät (B x H x T)
122 x 233 x 357 mm
Merkmale
Wasserfiltertyp
Driekter Fluss
Produktfarbe
Blau, Weiß
Display-Typ
Ja
Maximaler Eingangswasserdruck
1 bar
Minimum Input Wasserdruck
8 bar
Kabellänge
1.5 m
... >
Getränke-Apparate
>
Ausrüstung & Ausschankanlagen für Getränke
>
Wasserfilter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 64508001 Wasserfilterzubehör Kappe
Grohe
64508001
ab € 47,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen