Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC CM01EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC CM01EX
NEC CM01EX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27184339
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014001
EAN/GTIN:
     5028695112292
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Höhenanpassungsrate
418 - 618 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100014003
ab € 79,73*
Zubehör
NEC
100013911
ab € 38,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.