Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Adressetiketten Premium A4 38.1x21.2 mm runde Ecken weiß Papier matt 1625 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HERMA Adressetiketten Premium A4 38.1x21.2 mm runde Ecken weiß Papier matt 1625 St.
HERMA Adressetiketten Premium A4 38.1x21.2 mm runde Ecken weiß Papier matt 1625 St.
HERMA Adressetiketten Premium A4 38.1x21.2 mm runde Ecken weiß Papier matt 1625 St.
HERMA Adressetiketten Premium A4 38.1x21.2 mm runde Ecken weiß Papier matt 1625 St.
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4504
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4504
EAN/GTIN:
     4008705045049
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Oberflächentyp
Matte
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Abgerundetes Rechteck
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
38.1 mm
Etikettenhöhe
21.2 mm
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
302 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1625 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
65 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,09*
€ 9,22*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,13*
€ 9,25*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,13*
€ 9,28*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,35*
€ 9,82*
12 Tage
50
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 10,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,2436* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.