| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27219170 Herst.-Nr.: PM-SOUND-A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PM-SOUND-A Universelle Soundbar-Halterung, VESA-kompatibel bis 600x400, max. Traglast 15kg, Material Stahl 2,5mm PM-Sound-A - Die Halterungslösung für Ihre Soundbar Die Soundbar direkt an den TV- anbringen? Die PM-Sound-A macht es möglich!
Bei Soundbars stellte sich von jeher die Frage nach der Befestigung, bzw. wie diese sinnvoll mit dem TV angebracht werden kann. Die PM-Sound-A löst dieses Problem ganz einfach: Schrauben Sie die Adapterstücke einfach mit Ihrer Wandhalterung in die oberen oder unteren VESA-Befestigungen Ihres TV-Geräts. Im Anschluss können Sie Ihre Soundbar über oder unter dem TV anbringen, ohne zusätzliche Halterung.
Die PM-Sound-A ist kompatibel zu allen VESA-Maßen von 200x100 bis 600x400 und universell für alle TV-Geräte / Hersteller verwendbar!
Stahl als Hauptmaterial sorgt für eine maximale Tragkraft von 15kg - keine Soundbar wiegt mehr, also höchst kompatibel.
Unsichtbar, wenn gewünscht Die schwarzen Halterungen können dank der großzügigen Schraubenschlitze so angebracht werden, dass die Halterung völlig unsichtbar hinter TV und Soundbar verborgen bleibt.
Leicht zu montieren - alles dabei! Die Installationsanleitung ist eindeutig und inkl. Inhaltsverzeichnis: Kurze Installationszeit,ca. 10 Minuten, 1 Person. Die Anleitung ist mit Pictogrammen bebildert. Im Lieferumfang: Das komplette Montagematerial! Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Schrauben enthalten | Ja | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Höchstgewichtskapazität | 15 kg | | Material | Stahl | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 960 g | | Breite | 159 mm | | Tiefe | 448 mm | | Höhe | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |