| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-27238290 Herst.-Nr.: 00001927 EAN/GTIN: 4007249019271 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Album zum schnellen und einfachen Archivieren von Fotos
- fein strukturiertes Kunstleder mit schwarzer Ziernaht - silberne Metallecken verleihen dem Album einen Businessplaner-Stil und schützen dazu vor äußeren Einflüssen - für eine hochwertige Aufmachung und eine besondere Haptik sind die Einbandinnenseiten mit einem schwarzen Vlies veredelt - schwarze Innenseiten mit Einstecktaschen zum leichten Befüllen
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 340 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Maximale Kapazität | 400 Blätter | ![](/p.gif) | Material | Kunstleder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |