Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH 581-SET-BAG selbstklebendes Etikett Schwarz, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH 581-SET-BAG selbstklebendes Etikett Schwarz, Weiß
FASTECH 581-SET-BAG selbstklebendes Etikett Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27247838
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     581-SET-BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
  • 20 St. Klettpunkte 20 mm Weiß
    - 20 St. Klettpunkte 20 mm Schwarz
    - 2 x 1 m "Back-to-Back" Klettband 20 mm Schwarz
    - 5 St. Klettkabelbinder 7 x 200 mm Schwarz
    - 5 St. Klettkabelbinder 16 x 304 mm Schwarz
    - 1 m HOOK Klettband 50 mm Schwarz
    - 1 m LOOP Klettband 50 mm Schwarz
    - 10 St. Klett-FAST-Cablefix 20 x 75 mm Weiß
    - 2 m HOOK & LOOP Klettband 20 mm Schwarz
    - 1 St. Klettverschlussgurt elastisch 25 x 335 mm Schwarz/Rot
    - 1 St. Klettverschlussgurt elastisch 50 x 1060 mm Schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 67 Stück (ab € 0,78105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,05*
€ 83,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,35*
€ 81,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,62*
€ 80,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,06*
€ 76,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,89*
€ 73,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,33*
€ 62,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.