Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 19253001 Hängeordner A4 Karton Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 19253001 Hängeordner A4 Karton Weiß
Leitz 19253001 Hängeordner A4 Karton Weiß
Leitz 19253001 Hängeordner A4 Karton Weiß
Leitz 19253001 Hängeordner A4 Karton Weiß
Leitz 19253001 Hängeordner A4 Karton Weiß
Artikel-Nr.:
     52NSZ-10438-21
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19253001
EAN/GTIN:
     4002432392056
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Alpha Active vereint die bewährte Leitz Qualität der Hängeregistratur mit den innovativen Eigenschaften für mobilen Einsatz. Puristisches Design in zwei zeitlosen Farben. Für gelochte Unterlagen.

- Schiene mit einschiebbaren Hängehaken für einen störungsfreien Transport
- Push-Down Reiter für einen störungsfreien Transport aber trotzdem lesbarer Beschriftung
- Mit Gummizug-Verschluß für einen sicheren Transport der Unterlagen
- Maße nach DIN 821
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Kopplungssystem
Ja
Anzahl von Fächern
1
Etikettenhalter
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
90 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 3,10*
2 Tage
590
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,196*
€ 3,86*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,38*
€ 4,30*
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,64*
€ 15,59*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,68*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,44*
Zubehör
Leitz
19243095
ab € 1,49*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.