Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo LivingStep Plus Stufenleiter Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo LivingStep Plus Stufenleiter Aluminium, Schwarz
Hailo LivingStep Plus Stufenleiter Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27248494
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4303-201
EAN/GTIN:
     4007126430335
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Der Komfort-Klapptritt mit Soft-Grip-Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Stufenleiter
Material
Aluminium
Ablageschale
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl an Leiterstufen
3 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1450 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
7500 g
Breite
540 mm
Tiefe (max)
720 mm
Zusammengeklappte Breite
540 mm
Gefaltete Tiefe
150 mm
Zusammengeklappte Höhe
1540 mm
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 73,20* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4302-301
ab € 55,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.