Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAB 20-14 Kabelsplitter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BAB 20-14 Kabelsplitter Edelstahl
Axing BAB 20-14 Kabelsplitter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27250178
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB02014
EAN/GTIN:
     7611682001044
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 1006 MHz
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl
1
Screening-Klasse
A
Einführungsverlust
14 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.