Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 7638900316384 Taschenlampe Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer 7638900316384 Taschenlampe Stirnband-Taschenlampe LED
Energizer 7638900316384 Taschenlampe Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27255942
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900316384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Batteriereichweite
14.25 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
7 Lampen
Lichtleistung
58 lm
Strahlungswinkel
30 °
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 192 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 288 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 588 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.